タバタ(Tabata)
ジュニア用度付ゴーグル
6歳~12歳まで使えるジュニア用度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・抗菌加工。日本製。
色
BL
材質
レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フレ-ム:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、バックル:ポリカ-ボネ-ト。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911365
Y7312-2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52911383
Y7312-4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911399
Y7312-5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911408
Y7312-6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911417
Y7312-7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52911374
Y7312-3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください