曜日別特売

MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用ネット

MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用ネット - MIKASA (ミカサ)MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用ネット - MIKASA (ミカサ)
ロープ長さ(m)約10寸法(縦×横)(cm)80×600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911627SOFT-NET10糸質:ポリエステル、1.6mm黒、上部ロープ:ポリエステル、5mm、上部テープ:ポリエステル、サイドテープ:PVC固定・移動支柱用
8,500
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
52911636NET-100糸質:ポリエチレン27本、1.6mm黒、上部ロープ:ポリエステル12本、5mm、上部テープ:ナイロン、サイドテープ:なし固定支柱用
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする