曜日別特売

ボッチャゲーム用ボールセットⅡ

ボッチャゲーム用ボールセットⅡ - SUNLUCKY(サンラッキー)

重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツ。ボッチャは公式試合球ではありませんが、直径・重量は公式球と同じです。廉価でありながら本格的なボッチャゲームが楽しめます。ボッチャはパラリンピックの正式種目です。

セット内容ボール:12(レッド6・ブルー6)、ジャック1、簡易サークル、バック付、梱包サイズ:39×33×11cm材質合成皮革質量(g)ボール:約275硬さミディアムボール直径(mm)約86総質量(kg)約5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911706SRP540
28,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする