曜日別特売

レフリーキット

レフリーキット - SUNLUCKY(サンラッキー)
(1件のレビュー)

審判用具。収納バック付。

セット内容パドル:1.25cmキャリパー1、1.15cmキャリパー1、3mメジャー1、収納バック付内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911724SRP550
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-12
用途: ボッチャ審判用
医療・福祉・介護関連業

価格設定が良心的、商品数の多さとバラエティに満足!
嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする