曜日別特売

スタンド式吹矢セット

スタンド式吹矢セット - SUNLUCKY(サンラッキー)

ゆっくり息を吸って、的に集中して吐く。吹矢は自然に腹式呼吸ができ、心肺機能の向上や口腔ケアにもつながるスポ-ツとして近年注目を集めています。

セット内容本体1、吹筒1、吹矢立て1、マウスピ-ス1、矢10、吹筒クリ-ナ-1。質量(kg)約2直径(Φcm)的:43長さ(cm)吹筒:80高さ(cm)的中心まで:111内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911733SRF-WX2
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする