SUNLUCKY(サンラッキー)
卓上型吹矢セット
ゆっくり息を吸って、的に集中して吐く。吹矢は自然に腹式呼吸ができ、心肺機能の向上や口腔ケアにもつながるスポ-ツとして近年注目を集めています。
セット内容
本体1、吹筒1、マウスピ-ス1、矢5、吹筒クリ-ナ-1。
質量(kg)
約1.5
長さ(cm)
吹筒:50
寸法(cm)
的:30×45
高さ(cm)
的中心まで:51.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911749
SRF-X2
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください