曜日別特売

ベリティスフローリングS ハードコート

ベリティスフローリングS ハードコート - Panasonic(パナソニック)

一本物でより自然な仕上がりが楽しめる床材です。複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現します。

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下厚さ(mm)12幅(mm)145長さ(mm)1818仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応基材エクセルタフベース+エコ配慮合板(裏面防虫処理)表面特殊化粧シート工法捨貼工法表面仕上げハードマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(12枚)
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52914847KGHSATアイボリーアッシュ柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914856KGHSBTインディゴオーク柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914865KGHSCTカームチェリー柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914874KGHSCYチェリー柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914883KGHSDTチャコールオーク柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914899KGHSETウォッシュドオーク柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914908KGHSEYオーク柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914917KGHSJYメープル柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914926KGHSMTエイジドチェスナット柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914935KGHSTTエイジドチーク柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914944KGHSTYウォールナット柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914953KGHSWYホワイトオーク柄
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする