Panasonic(パナソニック)
ベリティスフロアーS eタイプ非耐熱半坪
豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
仕様
へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
基材
フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面
特殊化粧シート
工法
捨貼工法
表面仕上げ
スタンダードマット塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(3枚)
注意
※違う柄パターンが同一ケース内に混ざることがあります。球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。
へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリーアッシュ柄
インディゴオーク柄
ウォッシュドオーク柄
ウォールナット柄
エイジドチェスナット柄
エイジドチーク柄
オーク柄
カームチェリー柄
チェリー柄
チャコールオーク柄
ホワイトオーク柄
メープル柄
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52914969
KEESV23AT
アイボリーアッシュ柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52914987
KEESV23CT
カームチェリー柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52914996
KEESV23CY
チェリー柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915014
KEESV23ET
ウォッシュドオーク柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915023
KEESV23EY
オーク柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915039
KEESV23JY
メープル柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915048
KEESV23MT
エイジドチェスナット柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915057
KEESV23TT
エイジドチーク柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915066
KEESV23TY
ウォールナット柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915075
KEESV23WY
ホワイトオーク柄
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52914978
KEESV23BT
インディゴオーク柄
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52915005
KEESV23DT
チャコールオーク柄
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません