曜日別特売

ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪

ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 - Panasonic(パナソニック)ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 - Panasonic(パナソニック)ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 - Panasonic(パナソニック)ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 - Panasonic(パナソニック)ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 - Panasonic(パナソニック)ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 - Panasonic(パナソニック)ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 - Panasonic(パナソニック)ベリティスフロアーS eタイプ耐熱1坪 - Panasonic(パナソニック)

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)表面特殊化粧シート工法捨貼工法表面仕上げスタンダードマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
注意
※違う柄パターンが同一ケース内に混ざることがあります。球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。
へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52915328KEESHV2ATアイボリーアッシュ柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915346KEESHV2CTカームチェリー柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915355KEESHV2CYチェリー柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915373KEESHV2ETウォッシュドオーク柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915389KEESHV2EYオーク柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915398KEESHV2JYメープル柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915407KEESHV2MTエイジドチェスナット柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915416KEESHV2TTエイジドチーク柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915425KEESHV2TYウォールナット柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915434KEESHV2WYホワイトオーク柄
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52915337KEESHV2BTインディゴオーク柄
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52915364KEESHV2DTチャコールオーク柄
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする