Panasonic(パナソニック)
フィットフロアー 2本溝 耐熱1坪
コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フロアーです。
用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
仕様
へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応
基材
フィットボード(裏面防湿シート貼り)
工法
捨貼工法
表面仕上げ
スタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(6枚)
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ウォールナット色
オーク色
スモークオーク色
チェリー色
ホワイトオーク色
メープル色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52916143
KEFHV3CY
チェリー色
バーチ突き板
¥
24,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916168
KEFHV3EY
オーク色
オーク突き板
¥
24,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916177
KEFHV3JY
メープル色
メープル突き板
¥
24,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916186
KEFHV3TY
ウォールナット色
バーチ突き板
¥
24,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916195
KEFHV3WY
ホワイトオーク色
オーク突き板
¥
24,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916159
KEFHV3DY
スモークオーク色
オーク突き板
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません