Panasonic(パナソニック)
ベリティスフロアーW クラフト
「ブラッシング加工」による木目の凹凸とグレイッシュなニュアンスカラーが魅力の床材です。
用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
仕様
へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応
基材
エクセルタフベース+国産針葉樹合板(裏面防虫処理)
表面
アッシュ突き板
工法
捨貼工法
表面仕上げ
スタンダードマット塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(6枚)
注意
※自然な仕上がり表現のため色・柄のバラツキを持たせております。球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52916439
KEHWV2SDU
スモーキーブラウン色
¥
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52916448
KEHWV2SLU
ミスティグレー色
¥
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52916457
KEHWV2SMU
グレージュ色
¥
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52916466
KEHWV2SNU
ナチュラルグレー色
¥
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52916475
KEHWV2SWU
フォギーホワイト色
¥
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください