曜日別特売

イゾベール・スタンダード

イゾベール・スタンダード - マグ・イゾベールイゾベール・スタンダード - マグ・イゾベール

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。
植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。

用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
構造
寸法(幅W×長さL)(mm)
熱伝導率(W/mk)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913745IS38075J3901パック(13枚)75木造軸組工法390×28800.038
35,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913754IS38075J4351パック(13枚)75木造軸組工法435×28800.038屋根・天井・壁
35,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913763IS38089M4201パック(11枚)89木造枠組壁工法420×23500.038屋根・天井・壁
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913779IS38090L3901パック(11枚)90木造軸組工法390×27400.038
34,030
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913788IS38090L4351パック(11枚)90木造軸組工法435×27400.038屋根・天井・壁
34,030
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913797IS38090J3901パック(11枚)90木造軸組工法390×28800.038
35,690
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913806IS38090J4351パック(11枚)90木造軸組工法435×28800.038屋根・天井・壁
35,690
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913824IS38105L3901パック(9枚)105木造軸組工法390×27400.038
32,010
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913833IS38105L4351パック(9枚)105木造軸組工法435×27400.038屋根・天井・壁
32,010
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913849IS38105J3901パック(9枚)105木造軸組工法390×28800.038
33,950
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913858IS38105J4351パック(9枚)105木造軸組工法435×28800.038屋根・天井・壁
33,950
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913867IS38105J4751パック(8枚)105木造軸組工法475×28800.038天井・壁
32,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913876IS38155A4351パック(11枚)155木造軸組・枠組壁工法435×13700.038天井
26,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913885IS35105L3901パック(6枚)105木造軸組工法390×27400.035
34,760
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913894IS35105L4351パック(6枚)105木造軸組工法435×27400.035屋根・天井・壁
34,760
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913903IS35105J3901パック(6枚)105木造軸組工法390×28800.035
36,340
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913919IS35105J4351パック(6枚)105木造軸組工法435×28800.035屋根・天井・壁
36,340
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913815IS38090J4751パック(10枚)90木造軸組工法475×28800.038
35,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52913815IS38090J47552913867IS38105J475IS38090J475 イゾベール・スタンダード マグ・イゾベール 52913867イゾベール・スタンダードマグ・イゾベール1パック(8枚)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする