曜日別特売

イゾベール・コンフォート

イゾベール・コンフォート - マグ・イゾベールイゾベール・コンフォート - マグ・イゾベール
(1件のレビュー)

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。
植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。
別途、防湿層の施工が必要です。

用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
構造
寸法(幅W×長さL)(mm)
熱伝導率(W/mk)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52914043IC38050L4101パック(14枚)50木造軸組工法410×27400.038
22,880
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914077IC38105A8051パック(6枚)105木造軸組工法805×13700.038
20,680
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914095IC38105L3901パック(8枚)105木造軸組工法390×27400.038
28,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914104IC38105L4251パック(8枚)105木造軸組工法425×27400.038屋根・天井・壁
28,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914113IC38120L3801パック(7枚)120木造軸組工法380×27400.038
27,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914129IC38120L4251パック(7枚)120木造軸組工法425×27400.038
27,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914138IC38140M4201パック(7枚)140木造軸組工法420×23500.038屋根・天井・壁
27,060
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914147IC38155A4251パック(10枚)155木造軸組・枠組壁工法425×13700.038天井
22,950
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914156IC38089M4201パック(8枚)89木造枠組壁工法420×23500.038屋根・天井・壁
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914174IC38090L3901パック(8枚)90木造軸組工法390×27400.038
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914183IC38090L4251パック(8枚)90木造軸組工法425×27400.038屋根・天井・壁
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914217IC35105L3901パック(6枚)105木造軸組工法390×27400.035
32,780
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914226IC35105L4251パック(6枚)105木造軸組工法425×27400.035屋根・天井・壁
32,780
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914235IC35120L3801パック(5枚)120木造軸組工法380×27400.035
30,420
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914244IC35120L4251パック(5枚)120木造軸組工法425×27400.035
30,420
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914253IC35140M4201パック(5枚)140木造枠組壁工法420×23500.035屋根・天井・壁
31,840
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914086IC38105L2651パック(10枚)105木造軸組工法265×27400.038
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
52914165IC38089N4201パック(8枚)89木造枠組壁工法420×26500.038屋根・天井・壁
22,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
52914199IC35089M4201パック(8枚)89木造枠組壁工法420×23500.035屋根・天井・壁
31,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
52914034IC38050L2651パック(18枚)50木造軸組工法265×27400.038
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914208IC35089N4201パック(8枚)89木造枠組壁工法420×26500.035屋根・天井・壁
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52914086IC38105L26552914095IC38105L390IC38105L265 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 52914095イゾベール・コンフォートマグ・イゾベール1パック(8枚)
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52914165IC38089N42052914156IC38089M420IC38089N420 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 52914156イゾベール・コンフォートマグ・イゾベール1パック(8枚)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52914199IC35089M42052914253IC35140M420IC35089M420 イゾベール・コンフォート マグ・イゾベール 52914253イゾベール・コンフォートマグ・イゾベール1パック(5枚)
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52914034
2021-08-20
用途: 住宅リフォーム
岡西技工所製造業

床に使える性能の幅の狭い断熱材はホームセンターなどでも取り扱いが少なく、しかもこの値段で提供していただけるので非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする