曜日別特売

マグテープ

マグテープ - マグ・イゾベールマグテープ - マグ・イゾベール

住宅の高気密化を実現する、防湿気密テープです。
高い粘着性でシート同士の継手部分はもちろん、木部、金属部にも接着可能です。
手切れ性が良く、剥離紙がありませんので施工が簡易で現場のゴミも削減出来ます。
50年以上の耐用性があります。

用途
防水気密テープ
(合板、目地用)
主な用途合板、目地用被着材の素材金属基材アクリル系タイプ片面テープ長さ(m)20剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性防水気密主なワーク大面材、パーツ内容量1ケース(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
主な用途
基材
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52914409MAGTAPE5020合板、目地用アクリル系防水気密
44,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする