マグ・イゾベール
イゾベール・バリオ マルチテープSL
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用強力粘着テープ。
強力な粘着力とポリエチレン素材により、他部材との接合部の気密性を長期的に確保。
用途
気密テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1ケース(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52914436
VARIOMULTISL
60
25
気密・強力
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用
¥
60,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください