グリーングルー

グリーングルー - マグ・イゾベールグリーングルー - マグ・イゾベールグリーングルー - マグ・イゾベール

"塗る”遮音材
グリーングルーは2枚のボード(石膏ボード、合板など)の間にサンドイッチすることによってボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を小さくすることができる、塗布タイプの新しい防音材料です。
塗布厚のばらつきや塗り方が性能に影響することはほとんどありませんので、グリーングルーを使うのが初めての方でも心配はありません。
一度施工すれば、その効果はほぼ半永久的に続きます。
ホルムアルデヒド不使用

用途粘弾性防音材料(塗布タイプ)容量(mL)828RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)約18(12本使用)内容量1ケース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52914567GREENGLUE
46,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする