DLAB
マグネチックスターラー MS-Pシリーズ
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)
ナイロン+ガラスファイバー
容量(L)
攪拌:3
付属品
回転子(Φ8×50mm)×1個
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
モーター
ブラシレスモーター
本体サイズ(mm)
150×260×80
防塵防水性能
IP42
プレート寸法(Φmm)
Φ135
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52931997
MS-PB
-
約1500
¥
24,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
52932006
MS-PA
200~1500
-
¥
31,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください