ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様

ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 - アネスト岩田

接液部はステンレス製です。
フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。

用途水性液剤用容量(L)25トラスコ品番161-3276材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.5奥行(mm)420内径(Φmm)316~320全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4ホース取付口G3/8B撹拌方式なしエアー取込口G1/4B内容量1台
注意
※サビ・腐食が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52932216COT-20B
252,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする