アサ電子工業
エアシリンダ用センサ
高感度による安定動作。
さらに小形化。
Φ4溝用センサ。
角形センサ、3線式。
形状は2種、用途によって選択可能。
仕様
磁気感度:3~4mT
タイプ
標準
保護構造
IP67
材質(ケース)
GF 強化 PBT:黒
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
4(MAX)
出力電流(mA)
15(MAX)
使用周囲温度(℃)
-20~+85(結露なきこと)
応答速度
16μ sec以下
使用周囲湿度
20~95%RH
出力仕様
NPN(近接時ON)
表示灯
赤色
リード線
(色)S:グレー、N:黒
ねじ締付トルク(N・m)
付属止めねじ:0.06
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52933598
ACH01LN
N極検知
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52933607
ACH01LS
S極検知
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
52933616
ACH01N
N極検知
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52933625
ACH01S
S極検知
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
52933634
ACH02LN
N極検知
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
52933643
ACH02LS
S極検知
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
52933659
ACH02N
N極検知
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
52933668
ACH02S
S極検知
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください