台座付歯止めブラケット

台座付歯止めブラケット - 信和自動車工業台座付歯止めブラケット - 信和自動車工業台座付歯止めブラケット - 信和自動車工業
(5件のレビュー)

台座付の歯止めブラケットとなっております。

材質カチオン、鉄表面処理カチオン適合品番7888100・788810Y
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529359877888ZBKK1個
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
212438747888ZBKK1セット(5個)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52935987
2024-06-13
用途: トラックの歯止め入れ
建設業・工事業

取り付ける所が少ない時に台座ごとボトルオン出来て大変便利なこと、単価も大変ありがたい
です。

対象商品 : 52935987
2024-02-13
用途: トラックの走行中の車輪止め保管時
有限会社園部瓦興業

作り、値段ともにとても満足しています。
ただ、以前購入したジェットイノウエ製の車輪止め トラック用 2個SET 幅120mm奥行240mm高さ146mm 1セット(2個)品番 509980だと大きすぎて外れ止めがきちんと掛かりません。車輪止めを少し削って使おうと思います。

対象商品 : 52935987
2023-05-09
用途: 価格以上の作り。
サービス業

台座がなしが一番安いのですが、巻き込み防止バーにつけるために台座ありを購入。穴あけてボルト4か所で固定してます。しっかりとした作りで、他のサイトでも、台座付きでは最安値です。ばねもしっかりしていて、わどめが収まりませんがばねの力で抑えているようなもので、落ちることはあり得ないというくらいがっちり抑えてくれる。

対象商品 : 52935987
2023-01-26
用途: トラック架装にて
宮崎車体技術自動車・二輪車・自転車関連業

モノはしっかりしています。
トラック架装にて歯止めブラケットをご希望のお客様に数台取付けさせていただきました。
台座まで付いているので、そのまま溶接かボルト止めで取付け可能です。

対象商品 : 52935987
2021-06-17
用途: トレーラーヘッドに取付
有限会社キャスコジャパン

この価格でこのクオリティにビックリです。
修理屋に発注したら10倍以上の見積もりでした。
5台分頼んでもお釣りが来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする