ダイゴー
20-21 APダイアリー バーチカル
時間管理がしやすい。
サイズ
A6判
終わり月
2021.03
始まり月
2020.03
仕様
カレンダー、年間スケジュール、月間予定表、週間予定表、横罫、パーソナルノート
寸法(mm)
148×105(中身)
質量(g)
130
シリーズ
アポイント
材質(表紙)
PVC差込式
ページ数
160
始まり曜日
月曜日
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52936836
E1138
ブラウン
¥
1,500
取扱い終了
52936845
E1139
レッド
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください