パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用

パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 - 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 - 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 - 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 - 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 - 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 - 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 - 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 - 日東工器

素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。

用途油圧配管回路の残圧除去適合流体作動油使用圧力(MPa)0~35材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用温度(℃)-5~80ドレン排出口Rc1/8(めねじ)内容量1個
注意
※カプラおよびホース・チューブ継手は本品には付属しておりません。別途ご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52939907PAD-3FM STEEL NBR3/8
14,760
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
52939916PAD-4FM STEEL NBR1/2
15,850
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52939925PAD-6FM STEEL NBR3/4
18,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
52939934PAD-8FM STEEL NBR1
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油圧配管の残圧処理に! パージアダプタ インラインタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする