溶接ワイヤ SE-1Z

溶接ワイヤ SE-1Z - 神戸製鋼

溶融亜鉛めっき鋼板、Zn-AI・Zn-Al-Mg合金めっき鋼板に用いても、ピット・ブローホールを少なく抑えることができます。
独自技術の高性能銅めっき無しワイヤによるアーク安定効果により、従来の亜鉛めっき用ワイヤよりスパッタ発生量を少なく抑えることができます。
薄板での耐溶落ち性に優れ、推奨電流範囲も広いため、適用溶接条件の裕度を大きくすることができます。
ワイヤ送給経路への銅めっき粉の堆積によるワイヤ送給トラブルが減少し、清掃等のメンテナンス回数を減らすことができます。

用途車輛、建築分野(住宅等)に用いられる亜鉛めっき鋼板の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッドJIS規格Z3312 G49A0C12伸び(%)30引張強度(MPa)540化学組成C:0.10%、Si:0.49%、Mn:1.19%、P:0.009%、S:0.009%AWS規格A5.18 ER70S-G耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)110電流範囲(A)下向100~280RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進100~160内容量1箱(20kg)
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52941657SE-1Z 1.2×20
12,825
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする