溶接ワイヤ DW-50BF

溶接ワイヤ DW-50BF - 神戸製鋼

1パス水平すみ肉溶接において、10mmの脚長が得られます。
波目の揃った光沢のあるビードが得られます。
スラグはく離性は自然はく離に近く、極めて優れています。
低ヒューム・低スパッタタイプとなっています。

用途橋梁・産機・鉄骨などの下向すみ肉、および、水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)25引張強度(MPa)580化学組成C:0.04%、Si:0.59%、Mn:1.69%、P:0.012%、S:0.010%耐圧力(MPa)490吸収エネルギー(J)80電流範囲(A)下向200~350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52941666DW-50BF 1.2×20
14,625
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする