曜日別特売

溶接ワイヤ DW-T308L

溶接ワイヤ DW-T308L - 神戸製鋼

100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。
ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。
再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。

ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)38引張強度(MPa)600化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68吸収エネルギー(J)45RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52941675DW-T308L 1.2×12.5
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする