曜日別特売

インダス止水板 (センターバブル形フラット)

インダス止水板 (センターバブル形フラット) - カクイチインダス止水板 (センターバブル形フラット) - カクイチインダス止水板 (センターバブル形フラット) - カクイチインダス止水板 (センターバブル形フラット) - カクイチインダス止水板 (センターバブル形フラット) - カクイチ

中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。

用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法C(mm)20定尺(m)20内容量1巻(20m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容差:幅プラスマイナス3%、厚さプラスマイナス10%、長さプラスマイナス0~3%
全6種類を絞り込む
幅A(mm)
厚さT(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅A(mm)
厚さT(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52942086CF150-5150514
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942095CF200-5200514
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942104CF230-6230619
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942113CF230-9230919
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52942129CF300-7300717
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942138CF300-9300917
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする