インダス止水板 (センターバブル形コルゲート)

インダス止水板 (センターバブル形コルゲート) - カクイチインダス止水板 (センターバブル形コルゲート) - カクイチインダス止水板 (センターバブル形コルゲート) - カクイチインダス止水板 (センターバブル形コルゲート) - カクイチインダス止水板 (センターバブル形コルゲート) - カクイチ

数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。

用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20内容量1巻(20m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容差:幅プラスマイナス3%、厚さプラスマイナス10%、長さプラスマイナス0~3%
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
厚さT(mm)
幅A(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52942147CC100-5121451006
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942156CC150-5121451506
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942165CC200-5121452008
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942174CC230-61618623010
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942183CC230-91618923010
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942199CC300-71319730014
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする