インダス止水板 (アンカット形コルゲート)

インダス止水板 (アンカット形コルゲート) - カクイチインダス止水板 (アンカット形コルゲート) - カクイチインダス止水板 (アンカット形コルゲート) - カクイチインダス止水板 (アンカット形コルゲート) - カクイチ

型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。

用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法D(mm)16定尺(m)20内容量1巻(20m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容差:幅プラスマイナス3%、厚さプラスマイナス10%、長さプラスマイナス0~3%
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
厚さT(mm)
幅A(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52942208UC200-5141952008
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
52942217UC220-6141962208
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942226UC300-7191973008
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942235UC300-9162893008
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52942244UC400-91628940010
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする