曜日別特売

コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応)

コンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A3ヨコ対応) - リヒトラブ
(2件のレビュー)

A3用紙がカットできるコンパクトタイプ。2枚刃搭載で直進性と裁断力がUP!
折りたたみ式のコンパクトサイズ。
切りやすくブレにくい2枚の回転刃搭載。※直線刃のみ
オフィスのファイル棚にヨコ入れにするとスッキリ収まる設計。(※ファイル棚の奥行340mm以上)

付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本)適合替刃/直線刃M53・ミシン刃M54、カッターマット/M57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×338×60適合サイズA3最大裁断枚数直線刃/10枚程度、ミシン刃/3枚程度折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×338×45アズワン品番65-0474-35細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52990097M50
5,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52990097
2024-06-27
用途: 食券作成時
サービス業

コンパクトに収納できて大変良い。
切れ味・使い心地、評判良いです。買ってよかった。

対象商品 : 52990097
2021-09-09
用途: 小さめのポスター等の作成。
株式会社さかえ薬局医療・福祉・介護関連業

一番最初の本体と刃の取り付け方の説明書が読み取りにくかった。
理解出来ればその後の操作に支障は無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする