タカトテクニカ
フロンガス検知器 リークディテクター
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途
カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
適合ガス
CFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
付属品
ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源
単3アルカリ乾電池×2
表示方式
ブザー音、LEDインジケーター
寿命
センサー:約30時間
ウォームアップ時間
約6秒
使用環境温度(℃)
0~50
検知方式
放電式
感度調整
6段階
内容量
1台
注意
※可燃性ガスには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53030898
AS200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る