八州電工
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8350
防水性
非防水
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52943319
BC17-19
32.5
金属製可とう管:17
26.8
19.1
40
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
52943328
BC24-25
34
金属製可とう管:24
34
25.4
50
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943337
BC30-31
39
金属製可とう管:30
40
31.8
80
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943346
BC38-39
43
金属製可とう管:38
49
38.1
120
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943355
BC50-51
45
金属製可とう管:50
61
50.8
170
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943364
BC63-63
56
金属製可とう管:63
75.4
63.5
280
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943373
BC76-75
58
金属製可とう管:76
89.6
76.2
420
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください