八州電工
ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用
(1件のレビュー)
厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
厚鋼
適合規格
PSE
防水性
非防水
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52943389
BG17-16
33
金属製可とう管:17
26.8
20.9
JIS C8350
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943398
BG24-22
35
金属製可とう管:24
34
26.4
JIS C8350
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943407
BG30-28
41
金属製可とう管:30
40
33.2
JIS C8350
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943416
BG38-36
44
金属製可とう管:38
49
41.9
JIS C8350
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943425
BG50-42
46
金属製可とう管:50
61
47.8
JIS C8350
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943434
BG50-54
46
金属製可とう管:50
61
59.6
適用外
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943443
BG63-54
57
金属製可とう管:63
75.4
59.6
JIS C8350
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943459
BG76-70
59
金属製可とう管:76
89.6
75.1
JIS C8350
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943468
BG83-82
63
金属製可とう管:83
98.6
87.8
JIS C8350
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください