八州電工
ボックスコネクタ 防水 薄鋼用
薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8350
防水性
防水
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
36.5
45.5
53.5
61
75
92
106.7
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52943477
WBC17-19
29
ビニル被覆金属製可とう管:17
36.5
19.1
90
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943486
WBC24-25
32
ビニル被覆金属製可とう管:24
45.5
25.4
150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943495
WBC30-31
36.5
ビニル被覆金属製可とう管:30
53.5
31.8
210
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943504
WBC38-39
41.5
ビニル被覆金属製可とう管:38
61
38.1
310
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943513
WBC50-51
45
ビニル被覆金属製可とう管:50
75
50.8
450
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943529
WBC63-63
49.5
ビニル被覆金属製可とう管:63
92
63.5
680
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943538
WBC76-75
50.5
ビニル被覆金属製可とう管:76
106.7
76.2
880
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください