八州電工
ボックスコネクタ 防水 厚鋼用
厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
厚鋼
適合規格
PSE
防水性
防水
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
29
32
38.5
41.5
45
49.5
50.5
53
管径(Φmm)
選択してください
金属製可とう管:17
金属製可とう管:24
金属製可とう管:30
金属製可とう管:38
金属製可とう管:50
金属製可とう管:63
金属製可とう管:76
金属製可とう管:83
寸法D(Φmm)
選択してください
36.5
45.5
53.5
61
75
92
106.7
116
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52943547
WBG17-16
29
金属製可とう管:17
36.5
20.9
JIS C8350
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
52943556
WBG24-22
32
金属製可とう管:24
45.5
26.4
JIS C8350
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
52943565
WBG30-28
38.5
金属製可とう管:30
53.5
33.2
JIS C8350
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
52943574
WBG38-36
41.5
金属製可とう管:38
61
41.9
JIS C8350
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943583
WBG50-42
45
金属製可とう管:50
75
47.8
JIS C8350
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943599
WBG50-54
45
金属製可とう管:50
75
59.6
適用外
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943608
WBG63-54
49.5
金属製可とう管:63
92
59.6
JIS C8350
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943617
WBG76-70
50.5
金属製可とう管:76
106.7
75.1
JIS C8350
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943626
WBG83-82
53
金属製可とう管:83
116
87.8
JIS C8350
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください