八州電工
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8350
防水性
非防水
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52943635
KC17-19
35
金属製可とう管:17、薄鋼電線管:C19
27
CTC19
50
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943644
KC24-25
40
金属製可とう管:24、薄鋼電線管:C25
34
CTC25
80
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943653
KC30-31
44
金属製可とう管:30、薄鋼電線管:C31
40.2
CTC31
100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943669
KC38-39
49
金属製可とう管:38、薄鋼電線管:C39
49.2
CTC39
140
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943678
KC50-51
52
金属製可とう管:50、薄鋼電線管:C51
61
CTC51
180
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943687
KC63-63
65
金属製可とう管:63、薄鋼電線管:C63
75
CTC63
260
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943696
KC76-75
68
金属製可とう管:76、薄鋼電線管:C75
90
CTC75
390
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください