曜日別特売

ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用

ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 - 八州電工

ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52943863WUG17-1637ビニル被覆金属製可とう管:17、厚鋼電線管:G1636.5CTG16JIS C8350
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943879WUG24-2242ビニル被覆金属製可とう管:24、厚鋼電線管:G2245.5CTG22JIS C8350
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943888WUG30-2847ビニル被覆金属製可とう管:30、厚鋼電線管:G2853.5CTG28JIS C8350
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943897WUG38-3653ビニル被覆金属製可とう管:38、厚鋼電線管:G3661CTG36JIS C8350
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943906WUG50-4254ビニル被覆金属製可とう管:50、厚鋼電線管:G4275CTG42JIS C8350
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943915WUG50-5454ビニル被覆金属製可とう管:50、厚鋼電線管:G5475CTG54適用外
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943924WUG63-5461.5ビニル被覆金属製可とう管:63、厚鋼電線管:G5492CTG54JIS C8350
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943933WUG76-7065.5ビニル被覆金属製可とう管:76、厚鋼電線管:G70106.7CTG70JIS C8350
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943949WUG83-8271ビニル被覆金属製可とう管:83、厚鋼電線管:G82116CTG82JIS C8350
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする