八州電工
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用
ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8350
防水性
非防水
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
26.7
33.9
40
49
61
75.4
89.2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52943958
VKC17-19
43
金属製可とう管:17、ねじなし電線管:E19
26.7
19.6
60
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
52943967
VKC24-25
45
金属製可とう管:24、ねじなし電線管:E25
33.9
25.9
80
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52943976
VKC30-31
47
金属製可とう管:30、ねじなし電線管:E31
40
32.3
100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943985
VKC38-39
55
金属製可とう管:38、ねじなし電線管:E39
49
38.6
160
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943994
VKC50-51
55
金属製可とう管:50、ねじなし電線管:E51
61
51.3
210
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944003
VKC63-63
73
金属製可とう管:63、ねじなし電線管:E63
75.4
64.2
330
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944019
VKC76-75
73
金属製可とう管:76、ねじなし電線管:E75
89.2
76.9
400
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください