曜日別特売

デュアルコーンフラッシュ

デュアルコーンフラッシュ - グリーンクロスデュアルコーンフラッシュ - グリーンクロス

工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。
2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。
ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。
Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。

用途工事灯LED色2色LEDオレンジ/ブルー連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合仕様2.4G同期質量(g)320出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)受信可能距離80m以内出力電流(mA)最大83(太陽電池)蓄電池電圧(V)2.4バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAhアズワン品番64-6551-46直径×高さ(mm)75×315メーカー商品コード1107160200内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52944737-
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス デュアルコーンフラッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする