曜日別特売

ダブルグラインダー

ダブルグラインダー - SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダー - SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダー - SHINKO(新興製作所)
(7件のレビュー)

1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。
前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。
カマ等の凹型刃物に最適
たて型水研ぎ砥石150mm
刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm

用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52944247SDG-250
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52944247
2023-08-22
用途: 鎌の研磨、研ぎ作業
その他業種

曲がっているものやRのある刃物の研磨や研ぎ作用に利用しています。草取り鎌等は先が丸くなるので先を尖らせる必要があり研ぎと研磨が同時に行えるため非常に便利です 但しおのおのの向きが違うため使い方を工夫する必要があります。

対象商品 : 52944247
2023-07-05
用途: カマ、三角ほう、スコプ、包丁研ぎ
農・林・水産業

水研ぎは低速回転でマスクや防塵メガネ不要、普通研磨も出来ます。

対象商品 : 52944247
2022-05-12
用途: 包丁研ぎ
アイビーエス株式会社卸売・小売業

研磨力、モーターの回転数等は問題無いのですが、水砥石側の回転音が少し気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 52944247
2020-05-25
用途: 草取りの後で。
吉広ガラス店

いつもクワの先がつぶれるので、重宝してます。台所の包丁も、ハサミも買わなくていいので、とてもいいです。

対象商品 : 52944247
2022-05-30
用途: 刃砥ぎ
有限会社ウエハラ運輸・通信業

機器はしっかりしているが、砥石の芯がとれていない為、ブレが生じる点が残念!

2020-02-11
用途: 研磨
農・林・水産業

鎌や鉈も研げるので荒研ぎがとても楽になりました。
ディスク砥石も様々な種類を装着できるので重宝してます。

6が参考にしています
対象商品 : 52944247
2021-11-22
用途: 包丁研ぎ
まるしん飲食業

座金付きボルト、2個一組のところ一個しかなかった。
水研砥石のセンターがずれていたので砥石が上下に動く。
新興製作所に送り改善をもとめた。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1が参考にしています
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする