曜日別特売

充電式 ポールバリカン18V

充電式 ポールバリカン18V - ムサシ充電式 ポールバリカン18V - ムサシ充電式 ポールバリカン18V - ムサシ充電式 ポールバリカン18V - ムサシ充電式 ポールバリカン18V - ムサシ充電式 ポールバリカン18V - ムサシ
(8件のレビュー)

庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。
電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。
刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)
パワー18Vで連続60分使用出来ます。
長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。
170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。
2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。

用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。刈り幅(mm)300最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52944877PL-5001
51,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PL 5001 充電式ポールバリカン
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 草刈り、枝の剪定
製造業

直進方向だけのバリカンよりも使い勝手が良い。
収納時の長さをもっと短くしてほしい。
バッテリーの持ちも結構長かった。
まだ、枝は切っていないので、どの程度の太さまで切れるか不明?
草刈り時に一定高さに揃える「滑る底板」が欲しい。

2025-06-10
用途: 草刈り用として

エンジン式の草刈り機を持っていますが、振動と音で疲れるのでヘッジトリマー式を探していました、草刈りの場合満充電で約1時間もちました、草刈りが約2時間かかるので蓄電池をスペアで準備する予定です、垣根の刈り取りは揃える程度で約5mm以上の枝ではヘッジトリマーが止まってしまいます、重量は草刈り機と同じ位なので肩掛け用のベルトがあった方が楽です、私はエアコン室外機カバーのベルトがあったのでヘッジトリマーの持ち手に掛けて使用したところ楽に作業ができました、また充電式なので使いたい時にすぐ使えるのがよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 52944877
2022-06-09
用途: 下草刈り、斜面の草刈り
製造業

50代女性です。
高い所もラクラク作業・・・なのでしょうが、私は下草刈りに活用してます。
回転刃の草刈り機はちょっと怖いですし、石とか跳ね上げて車に当たる不安も
あり、こちらにしました。
結果、確かに回転刃タイプより作業時間はかかりますが、危険も不安もない分
こちらの方が使い勝手は良いです。
男性陣にはダルいのかもしれませんが。
バッテリーは丁度1時間で切れました。その後の充電は1時間10分くらいだった
と思います。初日に使い始めてすぐ、交換用バッテリーを発注しました。
本体は確かに軽量化されてるとは思うのですが、長時間だとさすがに腕がつらい
です。ベルトが付いてればもう少し楽かなと思いました。
全体的に、良い製品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 52944877
2022-06-02
用途: 植木の剪定
金融・保険業

高い箇所もうまく作業が出来きました。注文をして早く商品が届いてよかったです。

対象商品 : 52944877
2021-12-17
用途: 管理施設内の景観保持
坊津地区体育協会サービス業

充電型にしては、使用可能時間が長くて重宝しています。
 バッテリーを余分に1個購入したので、充電しながら使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 52944877
2020-07-08
用途: 急な法面の草刈りや庭木の剪定作業

今まで、若い時は、急な法面(急な斜面が約4mで50mの広さ)の草刈りも、一般的な草刈り機で可能でしたが、高齢となり、斜面での踏ん張りが出来ず、草刈を諦めていました。今回、充電式のポールバリカンを使い、斜面下方と上方から、バリカンの長さ調整をして、草刈を行ったところ、狙い通りの草刈が可能となり、満足しています。斜面に合わせ、バリカンの位置と角度が変えられるので、綺麗に草刈が出来ました。また、植栽の剪定にも、効果が有ることが分かりました。従来の電動剪定バリカンと比べ、コードレスや、バリカン位置の調整(長さと角度)が出来ることで、剪定作業が、大幅に短縮出来ることが、確認出来ました。欠点と言えば、バッテリーの使用時間が、1時間と短いことです。バッテリーのコストダウンを希望します。

4が参考にしています
対象商品 : 52944877
2021-07-07
用途: 草刈り
卸売・小売業

肩掛けベルトの使用はできないか?
バランスが先端部分が重い。

1が参考にしています
対象商品 : 52944877
2020-08-02
用途: 庭木の剪定。
その他業種

購入から雨続きで中々使えず梅雨明け後の使用です、購入前から思ってましたがバリカンをのばした状態で使用すると釣竿と同じで重くなるかなと思っていましたが実際に使用したところ体力差もあると思いますが10分くらいで重くて疲れます、短い状態では疲れもなく普通のバリカンより使いやすいです、でも脚立&はしごを使用しなくなり安全に剪定作業が出来るようになりました、購入後に知ったのですが草刈りもできるようです今後故障がなければ良い道具だと思います。
◎連続使用バッテリーの持ちがいいですよこれが一番よい!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする