曜日別特売

強力マグネチックスターラー

強力マグネチックスターラー - アズワン

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。

材質(プレート)SUS304付属品回転子(40mm)×1個寸法(mm)222×211×135質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8プラグ3P撹拌容量(mL)100~10000アズワン品番1-254-11磁力0.55T内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52945166HS-4SD
147,000
146,000
160,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする