Broen
洗眼器
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)
239
タイプ
ダブル
接続方法
G1/2"
アズワン品番
1-6933-13
水圧
最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)
26
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※壁掛け用ホルダー、接続ホース(1.5m)が付属しています。※別途、取付・給排水接続工事が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945254
1-6933-13
¥
118,000
¥
117,000
¥
128,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000