アズワン
ファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズ
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)
340
材質
PE
質量(kg)
約2.3
高さ(mm)
280
注入口
Φ50mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドラム缶は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フタ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945263
DRM1680 B
黒
1-8633-12
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52945279
DRM1680 Y
黄
1-8633-13
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000