曜日別特売

ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ

ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ - MICROLIT

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。

付属品ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)30(GL30)再現性(%)±0.2最小目盛(mL)2精度(%)±0.6分注容量(mL)10~100アズワン品番2-9673-14内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52945288SCI-100
69,300
69,200
76,120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする