AIOULE(ふじわら)
アンカー型ステイ
防鳥用支持ステイ/コンクリート部に取り付けます。
対象動物
鳥類
材質
SUS304
取付
アンカー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945428
BIS-1
35
1
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52945437
BIS-2
45
2
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52945446
BIS-3
55
3
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください