AIOULE(ふじわら)
ビス型ステイ
防鳥用支持ステイ/木・金属パネル部に取り付けます。
対象動物
鳥類
材質
SUS304
取付
ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945455
BTS-1
40
1
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52945464
BTS-2
50
2
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52945473
BTS-3
60
3
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください