ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE-S
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ32.6×1212
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
モジュール光束2390
演色指数(Ra)
82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945559
RA625NC
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください