Panasonic(パナソニック)
コンセントボックス
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)
アルミ
仕様
はさみ込み固定仕様
セット内容
プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)
(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)
135×246
口数
4口
開口寸法(mm)
[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)
鋼板
パネル厚(mm)
19~30(タイルカーペット含まず)
内容量
1個
注意
※強度不足の二重床には使用しないでください。破損や化粧プレートが開閉できないおそれがあります。
※平坦な場所に取り付けてください。平坦でない場所に取り付けると、破損や化粧プレートの開閉ができないおそれがあります。
※弱電用の取付枠へ電源コンセントを取り付けないでください。電源プラグの抜き差しができません。
※パネル固定ねじでフロアパネルに堅固に取り付けてください。
※インパクトドライバーは使用しないでください。製品の変形や破損の原因になります。
※弱電用コンセントの端子部に力が加わらないよう、電線に張力止めをしてください。通信不良の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945568
NE35605
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください