久冨勝
ファイネストタッチ 天然ゴム
ポリエステル製の手袋の手の平部分に天然ゴムをコーティングし特殊加工で優れたグリップ力・柔らかさ抜群の手袋です。
材質
手袋/ポリエステル・その他、掌部/天然ゴム
色
パープル
入数(双)
1
機能
グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945665
HK810
S
約21.5
約7
約8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
52945674
HK810
M
約22
約8
約8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
52945683
HK810
L
約23
約8.5
約9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください