久冨勝
ファイネストタッチ ニトリルゴム
ポリエステル製の手袋の手の平部分に水・油に強いニトリルゴムをコーティングし特殊加工で優れたグリップ力の手袋です。
材質
手袋/ポリエステル・その他、掌部/ニトリルゴム
色
ブルー
入数(双)
1
機能
グリップ力・通気性・耐油性・耐水性
ゲージ数
13
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945699
HK820
S
約21.5
約7
約8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
52945708
HK820
M
約22
約8
約8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
52945717
HK820
L
約23
約8.5
約9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください